Eriks
3M

3M High Grade dubbelzijdige schuimtape 4614F, transparant, 25 mm x 33 m

  • ERIKS:23168937
  • Fabrikant:4001895691867
Image 1
Bedenk, ontwerp en lever uw producten met 3M™ High Grade Verwijderbare Schuimtape 4614F. Onze heldere, universele tape heeft een dikte van 0,8 mm en een lijmlaag aan beide kanten van een stevige schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Deze tape hecht op verschillende ondergronden. De tape is kleurloos en daarom ideaal voor het hechten van transparant materiaal of voor toepassingen waarbij een gekleurde hechtingslijn niet acceptabel is.
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ High Grade Dubbelzijdige Schuimtape 4614F. Onze tape heeft een universele lijmlaag. De tape wordt vooral gebruikt in toepassingen voor het hechten van transparant materiaal of wanneer de voorkeur uitgaat naar kleurloze tape. De tape biedt hoge hechting bij metaal, glas, en kunststoffen zoals polycarbonaat en acryl. 4614F is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij een hogere hechting wordt vereist dan bij de standaard dubbelzijdige schuimtapes, en een lager hechtingsniveau dan bij de hoogwaardige 3M™ VHB™ tapes. Typische toepassing is onder meer het hechten van heldere materialen bij commerciële signing- en point-of-purchase-materialen.
Opslaan in lijst

€ 69,23/ stukexcl. btw

€ 83,77incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 15-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M