Eriks
3M

3M HDT-A dikwandiger warmtekrimkousbuis met lijm, zwart, 85/26 mm, 1 m

  • ERIKS:13449942
Image 1
De 3M™ Warmtekrimpkabelmof HDT-A is een stijve, dikwandige, halogeenvrije warmtekrimpkous die is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties bij elektrische aftakkingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, maar ook voor bescherming tegen mechanische en omgevingsinvloeden. HDT-A warmtekrimpkousen hebben een buitenkant van vlamvertragende, vernette polyolefine en een binnenkant van in de fabriek aangebrachte lijm.
De 3M™ Warmtekrimpkabelmof HDT-A is een halogeenvrije mof die betrouwbare prestaties levert bij elektrische aftakkingen, verbindingen en afsluitingen. Het in de fabriek aangebrachte, door warmte geactiveerde, thermoplastische afdichtmiddel fungeert als barrière tegen schadelijke omgevingsfactoren. De verwerking is eenvoudig, met behoud van maximale bedrijfszekerheid en systeembescherming. Hij is bestand tegen temperaturen van -40 tot 110 °C, voldoet aan RoHS en is halogeenvrij.
Opslaan in lijst

€ 62,84/ stukexcl. btw

€ 76,04incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M