Eriks
3M

3M HDCW warmtekrimp reparatiemanchet, zwart, 140/40 mm, 1000 mm

  • ERIKS:13449934
  • Fabrikant:4046719067176
Image 1
3M™ Warmtekrimpkousen HDCW zijn ontwikkeld om snel beschadigde kabelmantels te repareren. Deze wikkelmof kan worden gebruikt als isolatiemateriaal op kabels en lassen tot 1000 V en als mantelreparatiemateriaal op kabel tot 35 kV. De cross-linked polyolefine constructie bevat een lijm die bescherming biedt tegen vocht.
HDCW zijn temperatuurvaste, weersbestendige polymere reparatiemanchetten die zijn voorzien van smeltlijm. De buitenkant is voorzien van thermochromische verf die van kleur verandert wanneer de juiste krimptemperatuur wordt bereikt. HDWC zijn RoHS-conform, halogeenvrij en bieden een goede chemicaliënbestendigheid. Reparatiemanchetten worden voornamelijk gebruikt voor het repareren van de buitenste/binnenste mantel van kabels. De manchetten beschermen metalen onderdelen van kabels die worden blootgesteld aan vervuiling tegen corrosievorming. HDCW zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen van 35/10 mm tot 140/40 mm en een standaardlengte van 250, 500, 750, 1000, 1200 mm. Kleur: zwart. Per stuk verpakt in standaardverpakking.
Opslaan in lijst

€ 126,97/ stukexcl. btw

€ 153,63incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M