Eriks
3M

3M GTI dunwandige warmtekrimpkousbuis, zwart, 76/38 mm, 1 m

  • ERIKS:11965043
  • Fabrikant:8712403567760
Image 1
3M™ Warmtekrimpkousen GTI is een flexibel assortiment RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een vernette polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. GTI Krimpkousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en maten met een krimpverhouding van 2:1. Deze GTI Warmtekrimpkousenkit wordt geleverd in een praktische sorteerdoos (afmetingen 270 x 160 x 60 mm).
3M™ Warmtekrimpkousen GTI zijn voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige, vlamvertragende kousen worden gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kousen met een krimpverhouding van 2:1 zijn mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Perfect voor lichtgewicht kabelboombekleding, brandwerende bekleding, draadmarkering, draadbundeling en het inpakken van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Opslaan in lijst

€ 53,18/ stukexcl. btw

€ 64,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M