Eriks
3M

3M First Base™ 3 stootpet 2021200, winter, marineblauw, korte klep (55 mm)

  • ERIKS:14499084
Image 1
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter heeft een marineblauwe kleur en biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Het gepatenteerde ergonomische schaalontwerp van ABS-kunststof is voorzien van stoffen oorkleppen en een waterdichte, ademende stof aan de buitenzijde.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en houdt de gebruiker warm en droog. Deze marineblauwe stootpet heeft stoffen oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen en een waterdichte en ademende stof aan de buitenkant om de gebruiker droog te houden. Dit wordt gecombineerd met een gepatenteerde schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) die de gebruiker beschermt tegen stoten en snijwonden én een ergonomische, comfortabele pasvorm biedt. 360° reflecterende band zodat de gebruiker zichtbaar is in omgevingen met weinig licht Kortere kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven Ook beschikbaar in het fluorescerend geel of oranje.
3M™ First Base™ 3 Stootpet Winter biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en houdt de gebruiker warm en droog. Deze marineblauwe stootpet heeft stoffen oorkleppen voor gebruik in koude omgevingen en een waterdichte en ademende stof aan de buitenkant om de gebruiker droog te houden. Dit wordt gecombineerd met een gepatenteerde schaal van ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen) die de gebruiker beschermt tegen stoten en snijwonden én een ergonomische, comfortabele pasvorm biedt. 360° reflecterende band zodat de gebruiker zichtbaar is in omgevingen met weinig licht Kortere kleplengte (55 mm) voor meer zicht naar boven Ook beschikbaar in het fluorescerend geel of oranje.
Opslaan in lijst

€ 34,25/ stukexcl. btw

€ 41,44incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M