Eriks
3M

3M ET 1245 koperfolie, reliëf, met niet-geleidende lijm, koper, 50 mm x 16,5 m x 0,1 mm

  • ERIKS:14596219
Image 1
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245 is een EMI-afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
3M™ EMI-afschermingstape 1245 heeft een zeer zachte koperfolierug met reliëf en een drukgevoelige acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. Het geleidend vermogen van de lijm die in de tape wordt gebruikt biedt een doeltreffende afscherming en een stabiele contactweerstand. De koperfolierug van de tape biedt uitstekende bestendigheid tegen oxidatie en verkleuring. Het contact tussen de rug en de ondergrond van de toepassing komt tot stand wanneer de reliëfranden van de rug door de lijmlaag snijden. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Opslaan in lijst

€ 173,30/ rolexcl. btw

€ 209,69incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M