Eriks
3M

3M ET 1181 koperfolie, glad, met geleidende lijm, koper, 25 mm x 16,5 m x 0,07 mm

  • ERIKS:14709852
Image 1
3M™ Koperfolietape voor afscherming 1181 heeft een gladde koperfolierug van 0,036 mm (1,4-mil) met een geleidende drukgevoelige acrylaatlijm en een schutvel. Het ongeplateerde koper met geleidende lijm is een gebruikelijke EMI-afschermingstape voor niet-corrosieve omstandigheden.
3M™ EMI-afschermingstape 1181 heeft een zeer zachte, koperfolierug met een drukgevoelige, elektrisch geleidende acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. De koperfolierug van de tape biedt uitstekende bestendigheid tegen oxidatie en verkleuring. De geleidende deeltjes in de lijm zorgen voor een lage weerstand tussen de ondergrond en de rug. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Opslaan in lijst

€ 91,62/ rolexcl. btw

€ 110,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M