Eriks
3M

3M Dubbelzijdige papieren tape 9086, wit, 25 mm x 50 m, 0.19 mm

  • ERIKS:11965296
Image 1
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9086 is 190 µm dik en voorzien van 375-lijm op een doorzichtige tissuedrager met een witte liner van papier met een zwart 3M-logo.
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9086 is met de hand af te scheuren en gemakkelijk te hanteren door de vervormbaarheid. Onze dubbelzijdige tape is voorzien van 375-lijm op een doorzichtige tissuedrager met een witte liner van papier met een zwart 3M-logo. Hij hecht direct en heeft een hoog hechtvermogen op allerlei materialen en oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 21,29/ rolexcl. btw

€ 25,76incl. btw

Verkocht per: 54Min. order: 54

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® 9086
Serie
Scotch® 9086
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dubbelzijdig
Ja