3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3561 is het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te leveren (die meerdere keren kan worden geopend en gesloten) die hecht aan een verscheidenheid aan substraten, waaronder metalen, glas en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS.Eenvoud ontgrendeld Duurzaam en veilig, 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3561 heeft uitzonderlijke sterkte door zijn in elkaar grijpende paddenstoelvormige koppen (62 pootdichtheid per vierkante cm), die tot 5x de treksterkte bieden van typische klittenbandproducten. 3M ontwierp deze sluiting met een doorzichtige, acryltape beschermd door een verwijderbare filmvoering. Deze stevige, drukgevoelige tape heeft een sterke, duurzame binding die hitte-, chemicaliën- en UV-bestendig is. Met 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3561 is er geen boor-, schroef- of naaigereedschap nodig, wat zorgt voor een snelle installatie. Ontwerpflexibiliteit 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3561 bestaat uit in elkaar grijpende paddenstoelvormige koppen die gemakkelijk over elkaar schuiven, waardoor onderdelen kunnen worden geplaatst voordat ze in elkaar worden geklikt. Dit bevestigingsproces zorgt voor een duurzame bevestiging en zorgt voor een snelle productmontage met een grote ontwerpflexibiliteit. Deze hersluitbare bevestigingsmiddelen kunnen ook worden gebruikt met verschillende steeldichtheden voor verschillende sterkteniveaus en systeemprestaties. 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband maakt een hoorbare klik wanneer ze vastklikken, wat de sluiting van het hulpstuk bevestigt. Om te ontkoppelen, trekt u de stukken gewoon met de hand uit elkaar. De bevestigingsmiddelen behouden hun sterkte gedurende meerdere bevestigingen en ontkoppelingen. Dit product, een lichtgewicht alternatief voor metalen bevestigingsmiddelen, blijft verborgen onder oppervlakken en tast de integriteit van uw materiaal niet aan, wat zorgt voor esthetische verbeteringen en ontwerpflexibiliteit. Honderden nieuwe hechtingen met één klik Wanneer twee stukken 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband in elkaar passen, buigen de poten en schuiven de paddenstoelenkoppen langs elkaar. Na het passeren van het tegenoverliggende passtuk, klikken de poten terug in hun oorspronkelijke positie en grijpen de tegenoverliggende paddenstoelkoppen in elkaar. Deze bevestigingsmiddelen kunnen een hoge treksterkte bieden, maar kunnen worden geopend door eenvoudig de sluiting open te drukken of trekken. Dit product is zeer geschikt voor vele binnen- en buitentoepassingen waar een sterk en veelzijdig hersluitbaar bevestigingssysteem vereist is. Levert langdurige prestaties Niet aan alle ontwerpvereisten wordt gemakkelijk voldaan, maar u kunt uw bevestigingen vereenvoudigen. Als u een sterke, betrouwbare, maar verwijderbare sluiting of hechting nodig hebt, is 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband het eenvoudige alternatief voor traditionele bevestigingen als schroeven, moeren of bouten.