Eriks
3M

3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfintrekbare lijn kabel, 40 m, roestvast staal, 3900112

  • ERIKS:15112846
Image 1
Vervangingskabel voor Sealed-Blok™ zelfintrekbare lijn, verkrijgbaar in verschillende lengtes en in gegalvaniseerd staal of roestvast staal.
We bieden diverse accessoires die op u zijn afgestemd en u helpen uw werk makkelijker, productiever en veiliger te maken. Onze accessoires voor bevestiging aan een harnas variëren van suspension relief straps tot gereedschapetuis, comfort padding en gereedschapvallijnen, om er maar een paar te noemen. Ook bieden wij diverse draag- en opbergtassen om uw valbeveiligingsmiddelen in op te bergen en te vervoeren. Wat betreft accessoires is het essentieel dat de apparatuur perfect werkt in combinatie met de andere onderdelen van het systeem. Veiligheidsingenieurs en sitebeheerders vertrouwen op DBI SALA® vanwege de hoogwaardige, robuuste systemen die topprestaties garanderen op cruciale momenten.
Opslaan in lijst

€ 552,72/ stukexcl. btw

€ 668,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
DBI-SALA®
Type
Self-Retracting Lifeline Cable Assembly
Met katrol
Nee