Eriks
3M

3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ RSQ 3-weg zelfintrekbare lijn, gegalvaniseerde kabel, 25 m, 3400916

  • ERIKS:15113028
  • Fabrikant:648250212196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Zelfintrekbare lijn bevat een gepatenteerd concept waarmee onderdelen, zoals de motorveer en rem, kunnen worden gescheiden van vreemde elementen zoals vet, vocht en vuil. Bovendien beschikt het over technologie waarvoor patent is aangevraagd en die de intreksnelheid vermindert, waardoor de effecten van een losgelaten reddingslijn op de SRL en omliggende apparatuur worden beperkt. Het 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Zelfintrekbare lijn heeft een IP-69K-classificatie wat betreft het bieden van bescherming tegen het binnendringen van stof, hoge temperaturen en water onder hoge druk, voor gebruik in extreme omgevingsomstandigheden. Deze reddingslijnen zijn verkrijgbaar als zelfintrekbare reddingslijn, zelfintrekbare ophaalreddingslijn en in een RSQ™-configuratie.
Als het gaat om redding in besloten ruimtes en toegangen, is de 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Zelfintrekbare lijn essentieel. Deze werkt snel en efficiënt in de zwaarste omgevingen. De 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Zelfintrekbare lijn is een van de meest cruciale onderdelen van een reddingssysteem omdat hiermee een hulpbehoevende werknemer in veiligheid kan worden gebracht. De zelfintrekbare reddingslijn wordt langer naarmate de gebruiker zich verder verplaatst en wordt automatisch ingetrokken. Zo kan de gebruiker zich in een normaal tempo verplaatsen binnen een aanbevolen werkgebied. Mocht een val zich voordoen, dan breekt het interne, centrifugale systeem voor energieabsorptie de val en vermindert het de krachten die op de gebruiker worden uitgeoefend tot een veilig niveau.
Opslaan in lijst

€ 5.143,75/ stukexcl. btw

€ 6.223,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Sealed-Blok™
Type
RSQ 3-Way Retrieval Self-Retracting Lifeline
Lengte
25 m
Uitvoering
3400916
Met katrol
Nee