Eriks
3M

3M DBI-SALA® Nano-Lok™ persoonlijke zelfintrekbare lijn, enkele lijn, web, 1,8 m, 3101709

  • ERIKS:15112989
  • Fabrikant:648250179024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn heeft een lichtgewicht en compact ontwerp dat eenvoudig op de rug van de gebruiker kan worden gedragen. Door het ontwerp zit deze niet in de weg en kan deze ook worden gebruikt als vervanging van een vallijn. De 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Zelfintrekbare lijn is compatibel met verbindingen op schouder- en voetniveau en verkrijgbaar in meerdere configuraties. Deze lijn biedt veelzijdigheid voor zeer uiteenlopende industriële toepassingen.
Combineer een lichtgewicht ontwerp met industriële duurzaamheid en functionaliteit met de 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Persoonlijke zelfintrekbare lijn. Deze is ontworpen met comfort en veiligheid als de hoogste prioriteiten om u te beschermen bij het werken op hoogte. Dankzij het uiterst compacte ontwerp, lichtgewicht maar met veel functies, draagt u de lijn vrijwel onmerkbaar op uw rug. Daarbij hindert deze vallijnvervanging u niet bij uw werkzaamheden. Het Nano Lok-remsysteem met slimme activering treedt al bij een valhoogte van 1,2 m in werking en biedt met een AAF (gemiddelde kracht van een val) van 400 daN en een MAF (maximale kracht van een val) van 600 daN ook op lagere hoogtes een uitstekende bescherming. Door de consistente spanning van de reddingslijn hoeft u de lijn niet telkens mee te slepen en loopt u minder risico om erover te struikelen of erin verstrikt te raken. Bovendien kunt u de lijn heel snel vast- en loskoppelen met het lichtgewicht snelkoppelsysteem. De schokdemperbedekking van nitrilrubber is compact en duurzaam.
Opslaan in lijst

€ 266,79/ stukexcl. btw

€ 322,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Nano-Lok™
Type
Self Retracting Lifeline with Anchor Hook - Web
Lengte
1.8 m
Uitvoering
3101709
Max. belasting
140 kg
Materiaal behuizing
Nylon Thermoplast
Met katrol
Nee