Eriks
3M

3M DBI-SALA® ExoFit™ XE50 positioneringsveiligheidsharnas 1112716, maat 3, 1 per doos

  • ERIKS:15112801
  • Fabrikant:3660570057933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 is ontworpen met hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld voor verbeterde veiligheid en pasvorm bij het werken op hoogte. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing, een sterke staallegering, en werd ontwikkeld voor de dagelijkse uitdagingen op uw werkplek. De D-ring aan de achterzijde met pSRL-tunnel is zodanig ontworpen dat u uw persoonlijke valblok gemakkelijk kan worden aangesloten. En met de draaibare gespen voor rompverstelling en snelsluit*-gespen krijgt uw team gegarandeerd een harnas dat snel kan worden aangetrokken veilig en comfortabel is. Dit harnas is compatibel met optionele accessoires voor rug-/schoudervulling, beenvulling en met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-serie harnassen voor het hele lichaam is ontworpen om een optimale pasvorm, functie en efficiëntie te helpen bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voor het werk dat u elke dag doet. Omdat uw verwachtingen steeds hoger worden en u nieuwe hoogten bereikt, is de ExoFit™ verbeterd om met u mee te klimmen. ExoFit™-harnassen blijven evolueren door middel van technisch onderzoek en onderzoek op de werkplek, aangevuld met vooruitgang in nieuwe materialen en technologieën. We breiden uw keuzemogelijkheden uit en met ons vernieuwde assortiment harnassen is de 3M™ DBI-SALA® de optimale oplossing voor uw team om grotere hoogten te bereiken. Kies voor een veiligheidsharnas van de volgende generatie met de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 zodat uw werknemers comfortabel op ongemakkelijke plaatsen kunnen werken.
Opslaan in lijst

€ 288,67/ stukexcl. btw

€ 349,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
XE50
Type
Safety Harness
Grootte
3
Norm
EN358, CE EN361
Met valbeveiliging
Ja
Geschikt voor afdalen
Nee
Geschikt voor reddingswerk
Nee
Geschikt voor ladder beklimmen
Nee
Aantal D-ringen voorkant
1
Aantal D-ringen achterkant
1
Met verlengde D-ring
Nee
Met rugsteun
Ja
Kleur
Grijs