Eriks
3M

3M DBI-SALA® ExoFit™ XE200 comfort windenergie veiligheidsharnas 1112741, maat 1, 1 per doos

  • ERIKS:15112739
  • Fabrikant:3660570058183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is ontworpen voor diegenen die geen compromissen wensen te sluiten en is gemaakt van hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld om de veiligheid, het gebruiksgemak en de prestaties van uw team tijdens werken op hoogte te verbeteren. Het XE200 comfortharnas bestaat uit een duurzame 26 kN polyester webbing, lichtgewicht aluminium hardware, robuuste, maar lichte nylon/polyester hybride comfort padding met toegevoegde luchtkanalen en reflecterende 3M Scotchlite™ panelen. Uitgerust met nieuwe technologie bij de dorsale D-ring voor efficiënte verbindingen en een veilige pasvorm van het harnas voor uw werknemers, beschikt de XE200 ook over een draaiende rompverstelling naast automatisch vergrendelende snelsluitgespen om de pasvorm en de ervaring van de werknemer te optimaliseren. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 is compatibel met een reeks 3M™ valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-serie harnassen voor het hele lichaam is ontworpen om een optimale pasvorm, functie en efficiëntie te helpen bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voor het werk dat u elke dag doet. Omdat uw verwachtingen steeds hoger worden en u nieuwe hoogten bereikt, is de ExoFit™ verbeterd om met u mee te klimmen. ExoFit™-harnassen blijven evolueren door middel van technisch onderzoek en onderzoek op de werkplek, aangevuld met vooruitgang in nieuwe materialen en technologieën. We breiden uw keuzemogelijkheden uit en met ons vernieuwde assortiment harnassen is de 3M™ DBI-SALA® de optimale oplossing voor uw team om grotere hoogten te bereiken. Kies voor een veiligheidsharnas van de volgende generatie met de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 zodat uw werknemers comfortabel op ongemakkelijke plaatsen kunnen werken.
Opslaan in lijst

€ 355,21/ stukexcl. btw

€ 429,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
XE200
Type
Safety Harness
Grootte
Eén maat
Norm
CE EN361, EN813
Met valbeveiliging
Ja
Geschikt voor afdalen
Nee
Geschikt voor reddingswerk
Nee
Geschikt voor ladder beklimmen
Nee
Aantal D-ringen voorkant
1
Aantal D-ringen achterkant
1
Met verlengde D-ring
Nee
Met rugsteun
Nee
Kleur
Grijs