Eriks
3M

3M DBI-SALA® ExoFit™ XE100 comfort positioneringsveiligheidsharnas 1112723, maat 1, 1 per doos

  • ERIKS:15112704
  • Fabrikant:3660570058008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 is ontworpen met hoogwaardige componenten die zijn gemaakt voor verbeterde veiligheid, pasvorm en het comfort van uw werknemers tijdens werken op hoogte. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing staallegering en is voorzien van nylon/polyester hybride comfort padding met extra luchtkanalen voor comfort naast reflecterende 3M™ Scotchlite™-panelen. De D-ring aan de achterzijde met pSRL-tunnel is zodanig ontworpen dat u uw persoonlijke valblok gemakkelijk kan worden aangesloten. Het XE100-harnas heeft een draaibare rompverstelling en snelsluitgespen voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas. Dit harnas is compatibel met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-serie harnassen voor het hele lichaam is ontworpen om een optimale pasvorm, functie en efficiëntie te helpen bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voor het werk dat u elke dag doet. Omdat uw verwachtingen steeds hoger worden en u nieuwe hoogten bereikt, is de ExoFit™ verbeterd om met u mee te klimmen. ExoFit™-harnassen blijven evolueren door middel van technisch onderzoek en onderzoek op de werkplek, aangevuld met vooruitgang in nieuwe materialen en technologieën. We breiden uw keuzemogelijkheden uit en met ons vernieuwde assortiment harnassen is de 3M™ DBI-SALA® de optimale oplossing voor uw team om grotere hoogten te bereiken. Kies voor een veiligheidsharnas van de volgende generatie met de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 zodat uw werknemers comfortabel op ongemakkelijke plaatsen kunnen werken.
Opslaan in lijst

€ 346,33/ stukexcl. btw

€ 419,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
XE100
Type
Safety Harness
Grootte
Eén maat
Norm
EN358, CE EN361
Met valbeveiliging
Ja
Geschikt voor afdalen
Nee
Geschikt voor reddingswerk
Nee
Geschikt voor ladder beklimmen
Nee
Aantal D-ringen voorkant
1
Aantal D-ringen achterkant
1
Met verlengde D-ring
Nee
Met rugsteun
Ja
Kleur
Grijs