Eriks
3M

3M DBI-SALA® ExoFit™ X300 comfort windenergie veiligheidsharnas voor klimmen/positioneren, large, 1113217

  • ERIKS:15112698
  • Fabrikant:840779008094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 Harnas is voor personen die geen compromissen willen sluiten. De X300-harnassen zijn uitgerust met hoogwaardige componenten die zijn ontwikkeld om de veiligheid, het gemak en de prestaties bij het werken op hoogte op de werkplek te verhogen. Het X300 comfortharnas bestaat uit een polyester webbing, robuuste nylon/polyester comfort padding met reflecterende 3M Scotchlite™ panelen en lichtgewicht aluminium hardware. Nieuwe technologie op het gebied van de dorsale D-ring helpt werknemers efficiënte verbindingen te maken en een veilige pasvorm van het harnas te behouden. Opties als vergrendelbare rompaanpassing en snelsluitgespen zijn beschikbaar om de pasvorm en het gebruik van het systeem door de werknemer te optimaliseren.
De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™-serie full-body harnassen is ontworpen om een optimale pasvorm, functie en efficiëntie te helpen bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de veiligheids- en prestatie-eisen voor het werk dat u elke dag doet. Omdat uw verwachtingen steeds hoger worden en u nieuwe hoogten bereikt, is de ExoFit™ verbeterd om daarin met u mee te kunnen gaan. ExoFit™-harnassen blijven evolueren door middel van technisch onderzoek en onderzoek op de werkplek, aangevuld met vooruitgang in nieuwe materialen en technologieën. We breiden uw keuzemogelijkheden uit, en met keus uit honderden harnasopties is de 3M™ DBI-SALA® de optimale oplossing voor uw team om grotere hoogten te bereiken. Kies voor een veiligheidsharnas van de volgende generatie met de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, XE200 en XE300 zodat uw werknemers comfortabel op ongemakkelijke plaatsen kunnen werken.
Opslaan in lijst

€ 522,26/ stukexcl. btw

€ 631,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
X300
Type
Safety Harness
Grootte
L
Met valbeveiliging
Ja
Geschikt voor afdalen
Nee
Geschikt voor reddingswerk
Nee
Geschikt voor ladder beklimmen
Nee
Aantal D-ringen achterkant
1
Met verlengde D-ring
Nee
Met rugsteun
Nee