Eriks
3M

3M DBI-SALA® Delta™ veststijl klimharnas, small, 1112982

  • ERIKS:15112743
  • Fabrikant:3660570049716
Image 1
Het 3M™ DBI-SALA® Delta™ harnas biedt een ergonomische pasvorm en comfort, lichtgewicht gespen en hoogwaardige webbing. Het harnas is voorzien van een driehoekig patroon dat niet in de knoop raakt, wat zorgt voor een frame waarmee het harnas gemakkelijk kan worden aangetrokken.
Het DBI-SALA® Delta™ harnas voor het hele lichaam biedt innovatieve functies zoals een ergonomische pasvorm en comfort, lichtgewicht gespen en hoogwaardige webbing. Door gebruik te maken van een driehoekig patroon dat niet in de war raakt, ontstaat een frame waardoor het harnas gemakkelijk op zijn plaats valt wanneer het wordt aangetrokken. Het DBI-SALA® Delta™ harnas heeft draaiende verstellers voor een snelle aanpassing waarbij u geen last hebt van losse einden band.
Opslaan in lijst

€ 207,57/ stukexcl. btw

€ 251,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Delta™
Type
Vest Climbing Safety Harness
Grootte
S
Met valbeveiliging
Nee
Geschikt voor afdalen
Nee
Geschikt voor reddingswerk
Nee
Geschikt voor ladder beklimmen
Nee
Met verlengde D-ring
Nee
Met rugsteun
Nee