Eriks
3M

3M Cubitron™ II Hookit™ multihole schuurschijf 737U, 150 mm, multihole, 80+, 51369

  • ERIKS:13427326
Image 1
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U combineert de hoogwaardigste 3M-technologie voor autoschadeherstel. De duurzame driehoekig gevormde korrel en het multihole-patroon voor superieure stofafzuiging zorgen voor een lange levensduur van de schijf. Het zeer brede scala aan beschikbare korrels biedt schijven voor grof carrosseriewerk tot het fijn schuren van overvloeigebieden. Het 3M™ Hookit™-systeem zorgt voor snel wisselen van schijven.Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U voor het verwijderen van lak, het vormgeven van plamuur, het fijn uitschuren van overgangen, de laatste voorbehandeling vóór primen of zelfs het verwijderen van de oppervlaktestructuur van blanke lakken en het voorbehandelen van overvloeigebieden. 3M heeft de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U ontwikkeld voor een superieure snijwerking en een lange levensduur van de schijven tijdens deze belangrijke stappen in autocarrosserieherstel. Ze bevatten de 3M™ Precision Shaped Grain-technologie. Deze driehoekig gevormde korrel snijdt 30% sneller en gaat minimaal 30% langer mee dan traditionele keramische schuurmaterialen. Met het brede scala aan beschikbare korrels is de schijf ideaal voor vele schuurwerkzaamheden in autoschadeherstel. Cubitron™ II-producten hebben de lat hoger gelegd voor professionele schuurmaterialen. De combinatie met het multi-hole patroon op onze schuurschijven biedt uitstekende stofafzuiging, voor een nog betere snijwerking en een langere levensduur van de schijven. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U hechten zich handig aan een steunschijf met klittenband, kunnen makkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. Bij gebruik met een 3M™ Multihole Steunschijf hoeven de schijfgaten niet uitgelijnd te worden met de steunschijfgaten, waardoor het verwisselen van schijven snel, gemakkelijk en handig is.
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M