Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 schuurband 1184F, 36+ YF weight, 150 mm x 2000 mm

  • ERIKS:15113076
Image 1
Maak kennis met de 3M™ Cubitron™ 3 Schuurband 1184F met de vernieuwde 3M Precision-Shaped Grain. Ontworpen om u de prestatieboost te geven die u nodig hebt. Deze optie van korrel 36+ snijdt tot 86% sneller dan concurrerende schijven met gemalen keramiek – voor ultieme prestaties. Verkrijgbaar in korrel 36+ voor toepassingen met gemiddelde en hoge druk, zoals poortslijpen en ander zwaar slijpwerk, en korrel 60+ en 80+ voor toepassingen met gemiddelde druk.
De 3M™ Cubitron™ 3 Linnen schuurband 1184F speelt een cruciale rol bij het creëren van een robuuste en veelzijdige schuuroplossing om u te helpen de klus te klaren, zowel bij handmatige als geautomatiseerde processen. De prestatievoordelen van de 3M™ Cubitron™ 3 Linnen schuurband 1184F bestaan vooral uit een verbetering en optimalisatie van het geautomatiseerd slijpen, inclusief bedrijfstijd, doorvoer, consistentie en efficiëntie. Deze vier hoofdelementen zijn van cruciaal belang bij het optimaliseren van uw geautomatiseerde schuurproces, en met de 3M™ Cubitron™ 3 Schuurband 1184F ervaart u een langere levensduur van het product en een verbeterde snijsnelheid en gelijkmatige slijtage. Deze kenmerken kunnen processen verbeteren die al geautomatiseerd zijn of het aantrekkelijker maken om momenteel handmatige processen te automatiseren. Voor meer informatie neemt u contact op met het deskundige team van Robotic Abrasive Application Engineers van 3M. Zij staan klaar om met u samen te werken aan uw automatiseringstraject, van idee tot implementatie.
De 3M™ Cubitron™ 3 Linnen schuurband 1184F speelt een cruciale rol bij het creëren van een robuuste en veelzijdige schuuroplossing om u te helpen de klus te klaren, zowel bij handmatige als geautomatiseerde processen. De prestatievoordelen van de 3M™ Cubitron™ 3 Linnen schuurband 1184F bestaan vooral uit een verbetering en optimalisatie van het geautomatiseerd slijpen, inclusief bedrijfstijd, doorvoer, consistentie en efficiëntie. Deze vier hoofdelementen zijn van cruciaal belang bij het optimaliseren van uw geautomatiseerde schuurproces, en met de 3M™ Cubitron™ 3 Schuurband 1184F ervaart u een langere levensduur van het product en een verbeterde snijsnelheid en gelijkmatige slijtage. Deze kenmerken kunnen processen verbeteren die al geautomatiseerd zijn of het aantrekkelijker maken om momenteel handmatige processen te automatiseren. Voor meer informatie neemt u contact op met het deskundige team van Robotic Abrasive Application Engineers van 3M. Zij staan klaar om met u samen te werken aan uw automatiseringstraject, van idee tot implementatie.
Opslaan in lijst

€ 56,30/ stukexcl. btw

€ 68,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ 3
Type
Cloth Belt
Serie
Cubitron™ 3
Type
Linnen schuurband
Hardmetaalsoort
36+
Lengte
2000 mm
Lengte
78.74 in
Totale lengte
2000 m
Breedte
150 mm
Breedte
5.906 in
Totale breedte
150 mm
Geschikt voor verf
Nee
Geschikt voor autolak/vernis
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Geschikt voor plamuur
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor gelcoat
Nee
Geschikt voor gipskarton
Nee
Met perforatie voor stofafzuiging
Nee
Klittenbandbevestiging
Nee
Papier
Nee
Grootte
150 x 2000 mm
Verband
Hars
Gewicht schutlaag
YF Gewicht