Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 lamellenschijf 1169F, 80+, T29 conisch, 125 mm x 22,23 mm, 10/verpakking, 100 stuks/doos

  • ERIKS:15112906
  • Fabrikant:68060117724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F is een van onze sterkste schuurschijven, ontworpen voor veelzijdigheid en toegevoegde waarde. Deze schijf is voorzien van 3M precisiegevormd schuurmineraal en is nu vernieuwd met gebogen zijkanten. Hierdoor gaat de schijf langer mee en schuurt hij sneller dan alle andere lamellenschijven met gevormd schuurmineraal, conventionele aluminiumoxide of aluminium-zirkoniumoxide. Bovendien is de schijf eenvoudig te hanteren en biedt hij de lange levensduur die nodig is voor dagelijks gebruik. Deze ongeëvenaarde combinatie van prestaties en waarde kan niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook uw totale uitgaven aan schuurmaterialen verlagen.
De hoogwaardige 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F is een robuuste, veelzijdige schuurschijf met alle voordelen die u van een lamellenschijf mag verwachten, zoals vervormbaarheid en gebruiksgemak met een lager risico op gutsen. Met 3M precisiegevormd schuurmineraal (nu opnieuw ontworpen met gebogen zijkanten) en een duurzame polyester rug, verwijdert de 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F op koolstofstaal tot 49% meer materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F met grofte 40 en tot 66% vergeleken met de 3M(TM) Lamellenschijf 769F met grofte 40+. De schijf is zeer geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge druk, zoals afschuinen, lasnaden slijpen, ontbramen en het bewerken van randen en contouren. Bovendien laat de schijf een afwerking achter waardoor deze een uitstekende keuze is voor toepassingen zoals blending en oppervlaktevoorbereiding. De 3M™ Cubitron™ Lamellenschijf 1169F is voorzien van ons nieuwe, exclusieve 3M precisiegevormd schuurmineraal, in een vernieuwd ontwerp met gebogen zijkanten die voortdurend afbreken in scherpe punten die strak door metaal snijden, in tegenstelling tot traditionele schuurmaterialen die de neiging hebben om door de ondergrond te ‘ploegen’. Door dit afbreekproces gaat onze 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F extreem lang mee en behoudt deze een hoge schuurcapaciteit gedurende de gehele levensduur van de schijf. Toepassingen • Lasnaden slijpen • Licht slijpen • Afschuinen • Ontbramen • Blenden • Afwerken • Oppervlaktevoorbereiding • Verwijderen van walshuid • Verwijderen van lasspatten • Werken aan randen en contouren. Technische tip: in veel gevallen kunt u met de 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F in één stap slijpen en afwerken, zonder dat u van schuurmateriaal hoeft te wisselen. Dit komt doordat de 1169F onder normale omstandigheden een afwerking oplevert die één grofte fijner is dan een fiberschijf van dezelfde grofte. Hoewel een fiberschijf sneller schuurt, kunt u met deze lamellenschijf stappen overslaan en hoeft u minder vaak de schijf te wisselen, waardoor u tijd bespaart.
De hoogwaardige 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F is een robuuste, veelzijdige schuurschijf met alle voordelen die u van een lamellenschijf mag verwachten, zoals vervormbaarheid en gebruiksgemak met een lager risico op gutsen. Met 3M precisiegevormd schuurmineraal (nu opnieuw ontworpen met gebogen zijkanten) en een duurzame polyester rug, verwijdert de 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F op koolstofstaal tot 49% meer materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F met grofte 40 en tot 66% vergeleken met de 3M(TM) Lamellenschijf 769F met grofte 40+. De schijf is zeer geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge druk, zoals afschuinen, lasnaden slijpen, ontbramen en het bewerken van randen en contouren. Bovendien laat de schijf een afwerking achter waardoor deze een uitstekende keuze is voor toepassingen zoals blending en oppervlaktevoorbereiding. De 3M™ Cubitron™ Lamellenschijf 1169F is voorzien van ons nieuwe, exclusieve 3M precisiegevormd schuurmineraal, in een vernieuwd ontwerp met gebogen zijkanten die voortdurend afbreken in scherpe punten die strak door metaal snijden, in tegenstelling tot traditionele schuurmaterialen die de neiging hebben om door de ondergrond te ‘ploegen’. Door dit afbreekproces gaat onze 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F extreem lang mee en behoudt deze een hoge schuurcapaciteit gedurende de gehele levensduur van de schijf. Toepassingen • Lasnaden slijpen • Licht slijpen • Afschuinen • Ontbramen • Blenden • Afwerken • Oppervlaktevoorbereiding • Verwijderen van walshuid • Verwijderen van lasspatten • Werken aan randen en contouren. Technische tip: in veel gevallen kunt u met de 3M™ Cubitron™ 3 Lamellenschijf 1169F in één stap slijpen en afwerken, zonder dat u van schuurmateriaal hoeft te wisselen. Dit komt doordat de 1169F onder normale omstandigheden een afwerking oplevert die één grofte fijner is dan een fiberschijf van dezelfde grofte. Hoewel een fiberschijf sneller schuurt, kunt u met deze lamellenschijf stappen overslaan en hoeft u minder vaak de schijf te wisselen, waardoor u tijd bespaart.
Opslaan in lijst

€ 219,61/ stukexcl. btw

€ 265,73incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Cubitron™ 3
Type
Flap Disc
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee
Diameter
125 mm
Boringsdiameter
22.23 mm