Eriks
3M

3M Adflo™ motoraangedreven ademhalingssysteem met Speedglas™ G5-03 pro air lashelm, zonder lasfilter, 637700

  • ERIKS:15112876
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air Lashelm is ontworpen voor de veelzijdige lasser. De G5-03 Pro Air is voorzien van onze Natural Color Technology, Variable Color Technology (VC) en een modus voor hechtlassen (TW) met instelbare aanpassingen voor de richting van de luchtstroom en voor configuratie van de helm voor extra bescherming. Met de optionele werklamp kunt u ook meer van uw werkstuk zien.
Het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem met de 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air Lashelm biedt alle voordelen van ons handige Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem. Voor werknemers in veelzijdige lasomgevingen biedt het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem met het Speedglas™ G5-03 Pro Air Lashelmsysteem zeer efficiënte ademhalingsbescherming voor lassers, in een robuust maar compact ontwerp met een ergonomisch, verstelbaar hoofdharnas. Het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem heeft een zeer efficiënt deeltjesfilter dat kan worden ‘gestapeld’ op een optioneel 3M™ Adflo™ Filter (niet inbegrepen) voor extra bescherming tegen bepaalde dampen of op een padsamenstelling tegen hinderlijke geuren. Hoorbare en visuele alarmen om een lage luchtstroom en een lage acculading aan te geven. Verkrijgbaar in twee verschillende automatisch donkerkleurende lens-opties (VC/TW). Inclusief G5-serie opberg-/draagtas.
Opslaan in lijst

€ 1.348,94/ stukexcl. btw

€ 1.632,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
G5
Type
Welding Respiratory Systems
Uitvoering
G5-03 Pro Air
Reactietijd
1300 ms
Vaste kleur lasfilter
Nee
Opklapbaar lasfilter
Nee
Automatisch verdonkerend filter
Ja
Kleur
Zwart