Eriks
3M

3M Ademslang, BT Serie, Polyurethaan,7000000159

  • ERIKS:11906818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De QRS (Quick Release Swivel: snelsluitmechanisme)-ademhalingsslangen kunnen snel en gemakkelijk worden aangesloten.
Voldoet aan de hogere ademhalingsvereisten met 3M™ hoofdkappen
Een speciale vuurbestendige koker verlengt de levensduur van de slang en beschermt tegen rondvliegende vonken.
Beschikt over stalen kern voor betere duurzaamheid
Materiaal: Polyurethaan
Opslaan in lijst

€ 72,27/ stukexcl. btw

€ 87,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
BT
Type
Breathing Tube
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Universeelmaat
Nee
Materiaal
Polyurethaan
Wegwerpuitvoering
Nee