Eriks
plastic pipe systems, industrial piping, fluid transport, plastic pipelines, installation, maintenance, industrial solutions, pipe fittings, corrosion resistance, lightweight piping

Cursus verwerking kunststof leidingsystemen

Wij delen graag onze kennis van leidingsystemen en innovatieve oplossingen voor technische uitdagingen met je. Daarom organiseert ERIKS regelmatig trainingen waarin je leert hoe je kunststof leidingsystemen verwerkt en monteert. Met goede training verhoog je de productiviteit, kwaliteit en veiligheid binnen je bedrijf.

Cursusinformatie

Je leert zowel de theorie als de praktijk van het verwerken van kunststof leidingsystemen. De trainingen vinden plaats in een modern uitgerust instructielokaal en bestaan uit twee delen. In het theoretische deel krijg je uitleg over de mechanische en chemische eigenschappen van de leidingsystemen. In het praktische deel ga je zelf actief aan de slag met het maken van een correcte las- of lijmverbinding en krijg je aandachtspunten mee die bepalend zijn voor de kwaliteit van de verbinding en het systeem. Na succesvolle afronding van de training ontvang je een persoonlijk getuigschrift.

Doelgroep

Voor wie: monteurs, service engineers, onderhoud en maintenance engineers in de installatiebranche.

Onderwerpen die worden behandeld

  • Verbindingsmethodieken

  • Het monteren

  • Transport en opslag

  • Controle op de verbindingen

  • Monteren van appendages

Praktische informatie

Niveau:            minimaal MBO

Duur:                1 dag

Prijs p/p:          1 - 2 personen € 375,- ex. btw per persoon

                         3 - 6 personen €300,- ex. btw per persoon

Cursusdatum en locatie

In overleg - ERIKS Alkmaar

voor meer informatie: kunststofleidingsystemen@eriks.nl

Schrijf je hier in voor de cursus

De cursist kan kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus. De cursus gaat door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft ERIKS B.V. het recht de cursus te annuleren.