Stoom wordt vaak als ouderwets gezien, maar meer dan 80% van de productiebedrijven gebruikt stoom als belangrijkste energiedrager. Het wordt toegepast voor warmtetransport, maar ook als aandrijfmedium in warmtekrachtcentrales. Kennis van stoomtechniek blijft essentieel, want een slecht functionerende stoominstallatie veroorzaakt hoge kosten, energieverlies, productiestops en extra onderhoud. Investeren in stoomkennis is investeren in de toekomst.
In deze basiscursus krijg je een goed praktisch inzicht in de werking van een stoominstallatie.
Nadat de noodzakelijke theorie is behandeld, bestaat de cursus grotendeels uit praktische tips en aanwijzingen waarmee je tot een goedwerkende installatie komt. Op de cursuslocatie in Capelle aan den IJssel breng je het grootste deel van de middag door in het ketelhuis met een werkende stoomketel.
Hoe vaak sta je stil bij de veiligheid van de stoominstallatie in jouw bedrijf? Hoe handelingsbekwaam ben jij of zijn jouw operators met betrekking tot de stoominstallatie? Weet je wat je moet doen om de veiligheid te waarborgen, energiezuinig te werken en hoe je moet ingrijpen bij storingen en calamiteiten? Kies voor zekerheid en continuïteit. Behaal het certificaat Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie.

Het VPS-certificaat is een initiatief van het Stoomplatform. Deze cursus bereidt je voor op het 90 minuten durende theorie-examen, dat op diverse locaties in Nederland wordt afgenomen. Klik hier voor meer informatie over het examenbureau. Naast deze cursus biedt ERIKS ook in-company trainingen, afgestemd op jouw situatie. Voor meer informatie of kosten van het VPS-examen, mail naar academy@eriks.nl.
Monteurs, service engineers, onderhoud- en maintenance-engineers betrokken bij installatie dan wel onderhoud van stoominstallaties,
almede ingenieursbureaus en adviseurs.
Duur: 1 dag, cursustijden zijn van 09.30 tot ± 17.00 uur
Locatie: ERIKS bv, Cypresbaan 63 in Capelle aan den IJssel
Meer info: academy@eriks.nl
Prijs p/p: € 430,- ex btw
23 september 2026
4 november 2026
17 november 2026 (Woudagemaal in Lemmer)
De cursist kan kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus. De cursus gaat door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft ERIKS B.V. het recht de cursus te annuleren.