Eriks

Quick Supply productie met SealXpress

Geen vorm of materiaal is geen probleem voor onze SealXpress service. Met onze CNC-gestuurde draaibanken kunnen we elke gewenste afdichting meteen zelf produceren. Maar ook voor reparaties, prototypes en 0-series kan ERIKS via de SealXpress razendsnel leveren.

Specialist voor MRO en OEM

Met de ERIKS SealXpress service kun je hoogwaardige kunststof en rubber afdichtingen laten draaien tot 6,6 m Ø. Ideaal als een afdichting niet uit voorraad leverbaar is. Naast ons brede standaardassortiment maken wij afdichtingen en oliekeerringen ook speciaal voor jouw toepassing, indien nodig binnen 24 uur.

  • Minimale downtime

  • Lagere kosten voor mallen, tooling en voorraad

ERIKS biedt meer dan alleen producten. Dankzij onze kennis op het gebied van afdichtings- en rubbertechniek ontwikkelen we als jouw developmentpartner altijd de juiste oplossing. We werken volgens internationale normen, en maken gebruik van onder andere Rapid Prototyping en 3D-printing.

Co-engineering en Rapid prototyping

Naast vervangen maakt ERIKS ook Rapid Prototyping en nulseries mogelijk. Of je nu wel of geen tekening hebt: wij realiseren jouw ontwerp. Je kunt rekenen op analyses, verbeteringen en de nieuwste 3D-printing via het Additive Manufacturing Team. Onze afdeling kwaliteitscontrole zorgt voor 100% controle.

  • Productontwikkeling en -design

  • Engineering, rapid prototyping, testen en kwaliteitscontrole

  • 3D software zoals SolidWorks en CAD

  • Ook geschikt voor voedsel-, dranken- en farmaceutische industrie

  • Internationale normen zoals FDA, KTW en EC1935/2004

  • Voorgeprogrammeerde standaardvormen

  • Materiaal- en toepassingsexpertise

Video poster

De voordelen van SealXpress

  • Hydraulische afdichtingen op maat

  • Afdichtingen tot wel 6,6 m Ø 

  • Ad-hoc leveringen, binnen 24 uur mogelijk 

  • Klantspecifiek maatwerk, met of zonder tekening 

  • Van enkele stuks tot serieproductie 

  • Zeer uitgebreid standaardassortiment 

  • Keuze uit +150 profielen 

  • Speciale materialen 

  • Hoge kwaliteit en functionaliteit

Meer weten over welke afdichtingen wij via quick supply produceren?

In onze SealXpress brochure staat een overzicht met afbeeldingen van profielen die ERIKS op maat produceert, zoals bijvoorbeeld stangafdichtingen, roterende afdichtingen, zuigerafdichtingen, geleideringen en back-up ringen. Een materiaaloverzicht toont welke polyurethaan, rubber elastomeren en kunststoffen beschikbaar zijn voor onze CNC-gestuurde draaibanken.