Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Markeerstift metaal 3mm
Markeerstift metaal 3mm
Markeerverf niet toxisch, xyleen- en tolueenvrij
Te gebruiken op alle metalen, metselwerk en beton, plastiek en rubber, textiel …
Markeer range: -20°C to 70°C
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Markeerstift metaal 3mm
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Markeerstift metaal wit 3mm
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen