| Product | Aantal banen | Breedte [mm] | Straal [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPTRAC® magneetbocht 30° type LBP86C radius 860 breedte 214mm TTM71-30-01AC | 1 | 214 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 30° type LBP93C radius 860 breedte 270mm TTM78-30-01AC | 1 | 270 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 30° type LBP97C radius 860 breedte 320mm TTM82-30-01AC | 1 | 320 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 90° type LBP86C radius 860 breedte 214mm TTM71-90-01AC | 1 | 214 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 45° type LBP97C radius 860 breedte 320mm TTM82-45-01AC | 1 | 320 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 45° type LBP86C radius 860 breedte 214mm TTM71-45-01AC | 1 | 214 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 90° type LBP97C radius 860 breedte 320mm TTM82-90-01AC | 1 | 320 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 45° type LBP93C radius 860 breedte 270mm TTM78-45-01AC | 1 | 270 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| TOPTRAC® magneetbocht 90° type LBP93C radius 860 breedte 270mm TTM78-90-01AC | 1 | 270 | 860 | Niet beschikbaar in de webshop |