Een dubbele katrol ontworpen voor touw zip-lijnen
De TANDEM SPEED is uitgerust met roestvrijstalen schijven, gemonteerd op afgedichte kogellagers, die uitstekende prestaties garanderen. Geschikt voor maximaal drie karabijnhaken om manoeuvres te vergemakkelijken.
Slijtvaste roestvrijstalen schijven.
Schijven gemonteerd op afgedichte kogellagers om uitstekende prestaties te garanderen.
Biedt ruimte aan maximaal 3 karabijnhaken
Specificaties:
Touwcompatibiliteit: diameter kleiner dan of gelijk aan 13 mm
Schijfdiameter: 27,5 mm
Kogellager: ja
Rendement: 95%
Maximale werklast: 10 kN
Maximaal toegestane snelheid: 20 m/s
Gewicht: 270g
Certificering(en): CE EN 12278