Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Rondriem hol DEL/FLEX polyuret...
Rondriem hol DEL/FLEX polyurethaan 90 ShA rood glad
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
6
1
10
1
Hardheid Shore
90
2
Trekkoord
Geen
2
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Rondriem hol DEL/FLEX polyurethaan 90 ShA rood glad
Product
Diameter [mm]
Hardheid Shore
Trekkoord
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Hardheid Shore
Trekkoord
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rondriem hol DEL/FLEX polyurethaan 90 ShA rood glad Ø 10mm
10
90
Geen
€ 11,40
/
meter
Rondriem hol DEL/FLEX polyurethaan 90 ShA rood glad Ø 6mm
6
90
Geen
€ 3,65
/
meter
Inloggen