Eriks
KNIPEX

Rechte radiotang VDE met meercomponenten greep type 25 06

Uitvoering: DIN ISO 5745. Kop gepolijst, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 Volt in de fijnmechanica.
Van chroom-vanadium-elektrostaal gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Met greepkom en ingespoten opschrift.
Voor harde draad = 1800 N/mm² tot 1,6 mm Ø.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Rechte radiotang VDE met meercomponenten greep type 25 06
ProductLengte [mm]VormVDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw