Force®8 halfgelaatsmasker met Typhoon™-ventiel zonder dubbele patronenHet Force®8 halfgelaatsmasker met dubbele cartridge met Typhoon™-ventiel biedt een superieure lage ademweerstand en een 4-punts ophangharnas met snelsluitingen
Het masker is gemaakt van duurzaam thermoplastisch rubber en biedt een superieure pasvorm voor de meeste gezichtsvormen
Het masker accepteert het volledige assortiment Force®8-filters met laag profiel, waardoor de Force®8 de flexibiliteit heeft om voor vele toepassingen te worden gebruikt en filterbescherming biedt tegen deeltjes, veel gassen en dampen
ComfortDuurzaam thermoplastisch rubbermasker voor superieure pasvorm op de meeste gezichtsvormen
HarnasVolledig verstelbare 4-punts ophanging van het wiegje zorgt voor een effectieve pasvorm op het gezicht.CR2-reflectieReflecterende strips zorgen voor betere zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht voor extra veiligheid.Typhoon™-uitademventielUitademventiel met lage weerstand voor gemakkelijk ademen, met stabiele maskerconfiguratie.Force®-filtersKosteneffectieve Force®8-filters verkrijgbaar met een lage profielhoek voor minimale visuele beperking.ComformiteitVoldoet aan EN 140 (gezichtsstuk), EN 14387:2004 (filterprestaties), EN 143:200 (filter prestatie)