• Halfgelaatsmasker, flexibel en duurzaam gemaakt van elastomeer.
• Gebruiksvriendelijk: het ergonomische ontwerp en het verbeterde ophangsysteem passenperfect bovenaan het hoofd, voor nog meer comfort.
• Met filter met dubbele aansluiting, klasse 1 N-serie.
Toepassingsgebieden
• Bouw: schuren, pleisteren, zagen, schilderen.
• Mechanische engineering, machinebewerking.
• Schilderen: bescherming tegen stof in werkplaatsen.
• Veeteelt en tuinbouw: spraymengsels voorbereiden, aanbrengen van pesticiden/herbiciden.
Technische beschrijving
Dubbel filtersysteem: “N SERIE”-aansluitingen
Hoofdband: Vierpunts hoofdband met nekband
Gezichtsstuk: Flexibel elastomeer
Gezichtsmasker: Afgeronde en zachte randen van het gezichtsmasker
Norm: EN 140