VHM-kogelfrees, 2 snijders, extra lang, type N, 30°, TiAN-gecoat
Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, volgens fabrieksnorm, met centrumsnede.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Deze gereedschappen mogen alleen in krimp- of hydraulische spanhouders worden ingezet.
Toepassing: inzetbaar voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee voor toepassingen in de matrijzenbouw geschikt. Voor de bewerking van geharde materialen tot 54 HRC geschikt.
Aanwijzing: kopieerfrezen; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.