Spantangsysteem er 40 type 3594
Uitvoering: spantang DIN 6499-B, dubbel gesleufd. Een excentrieke beweging van de frees is uitgesloten, daardoor hoge precisie bij de verspaning en lange standtijd. Bovendien is het kort inspannen van spiraalboren op geleidingsfase mogelijk.
Rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm.
Toepassing: meerbereik-spantang vanaf Ø 2 mm voor het inspannen tot max. 1 mm onder nominale diameter (ER11 0,5 mm).
Aanwijzing: tussenafmetingen op aanvraag.