Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Werkmes type 0246
Werkmes type 0246
- brede kling met rechte rug
- extreem scherp
- kling van koolstofstaal C75
- beukenhouten greep
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lemmetlengte [mm]
160
1
Mesvorm
Recht
1
Geïsoleerd 1000 V
0
1
Met schraper
Inklapbaar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Werkmes type 0246
Product
Lemmetlengte [mm]
Mesvorm
Geïsoleerd 1000 V
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lemmetlengte [mm]
Mesvorm
Geïsoleerd 1000 V
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Commercieel mes 280 mm
160
Recht
0
€ 19,89
/
stuk
Inloggen