Eriks
FORMAT

Zwenktaster met haakse meetinzet en 240° zwenkbare verdeelschaal type 4250

Uitvoering:DIN 2270, meetklok in robijnen gelagerd, automatische omschakeling van de meetrichting, behuizing met 3 ingefreesde zwaluwstaartgeleidingen voor vatting van de inspanschacht (Ø 8 mm h6), behuizing ter bescherming van beschadigingen aan de zwaluwstaartgeleidingen hard verchroomd, ongevoelig tegen stoten, lagering van de zwenktasteras in precisie-kogellagers, meettaster met 2 mm Ø van hardmetalen kogel voorzien, buitenring draaibaar. Levering in kunststof etui.

Toepassing: Voor het controleren van de concentriciteit van assen en hulzen, centrering van boringen, uitlijning van oppervlakken en parallelliteitscontrole.

Leveringsomvang: Zwenktaster met sleutel voor uitwisseling van de meetinzet.



Vorm A = meetinzet haaks naar verdeelschaal zwenkbaar 240°.

Image 1
  • 1
1 of Zwenktaster met haakse meetinzet en 240° zwenkbare verdeelschaal type 4250
ProductMeetbereik [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw