Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 6mm € 10,75 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 6,80mm € 17,93 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 10,20mm € 33,43 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 8,50mm € 20,90 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 9,50mm € 28,75 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 11mm € 35,48 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 9mm € 18,71 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 12mm € 43,67 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 10mm € 22,88 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 10,50mm € 42,60 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 11,50mm € 59,39 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 13mm € 46,97 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 12,50mm € 44,98 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 1mm € 7,01 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 1,50mm € 5,67 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 2mm € 5,00 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 2,50mm € 5,20 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 3mm € 5,29 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 3,20mm € 6,18 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 3,50mm € 6,29 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 3,10mm € 7,36 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 4mm € 6,83 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 4,20mm € 8,03 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 4,50mm € 8,28 / stuk Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 3,30mm € 7,03 / stuk