Eriks
FLUKE

Airflow meter kit 922

De Fluke 922 is ontworpen en gebouwd voor het hoe (en waar) dan ook uitvoeren van uw werkzaamheden, met prestaties, een robuustheid en een gebruiksgemak dat de Fluke 922 onderscheidt van de concurrentie. Dankzij het helderwitte display, het robuuste holster en de polsriem kunt u de Fluke 922 ook onder minder ideale omstandigheden gebruiken. De kleurgecodeerde slangen helpen u bij het bepalen van de oorsprong van uw metingen. Door de eenvoudige, intuïtieve interface kunt u de druk, de luchtsnelheid of de luchtstroom meten met slechts één druk op de knop. De Fluke 922 helpt u bij het analyseren van de luchtstroom.

  • De krachtige meter geeft drukverschil en statische druk, luchtsnelheid en luchtstroming weer.
  • De gekleurde slangen zijn een handig hulpmiddel voor een correcte interpretatie van de gemeten drukwaarden
  • Gemakkelijk in gebruik zonder aan prestaties in te boeten
  • Helder display met achtergrondverlichting voor een goede aflezing onder alle omstandigheden
  • Door de gebruiker te bepalen vorm en afmetingen van de luchtkanalen voor maximale nauwkeurigheid bij luchtstromingsmetingen
  • Resolutie tot minimaal 0,001 inch H2O
  • Gegevensopslagcapaciteit van 99 punten
  • Min-/ Max-/Average-/Hold-functies voor het gemakkelijk analyseren van gegevens
  • Automatische uitschakeling spaart de batterijen
Image 1
1 of Airflow meter kit 922
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw