Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Vierkante vijl half zoet 200mm...
Vierkante vijl half zoet 200mm handvat type no. CAR.MD200EMA
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Vierkant
1
Lengte [mm]
200
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vierkante vijl half zoet 200mm handvat type no. CAR.MD200EMA
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vierkante vijl half zoet 200mm met handvat
Vijlen
Vierkant
200
€ 11,91
/
stuk
Inloggen