Eriks
FACOM

Tang met lange halfronde bekken CPE type no. 185(A).20CPE

185A-195A.CPE - TANGEN MET HALFRONDE BEKKEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
-Smalle, fijn gegroefde bekken en voorzien van een pijpklem en een zijdelingse draadknipper.
-Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad (max. 1.6mm, 160 kg/mm²).
*185: Rechte bekken.
*195: 40° Gebogen bekken.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- --Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig.
Image 1
  • 2
2 of Tang met lange halfronde bekken CPE type no. 185(A).20CPE
ProductLengte [mm]Gewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw