• Schuifmaat voor het controleren van de dikte van de schijven.• Nauwkeurig en foutloos aflezen.• Meten met gemonteerd wiel mogelijk (voor voertuigen zonder afschermplaat).• Geschikt om snel aan de klant te tonen dat de schijven moeten worden vervangen.• Geleverd in een etui van versterkt zeildoek met serienummer voor traceerbaarheid in ISO-werkplaatsen.• Capaciteit 0 tot 50 mm, buitenmaat voor het meten van de schijfdikte bij personenauto's en bestelwagens.• Diepte van de bekken: 50 mm.• Afleesschaal 1/10.• Mechanische voorziening voor het vastleggen van de meetwaardenDiameter: 250 g.