Eriks
FACOM

Schaar voor zwaar werk type no. 841A.3

Complete structuur in staal (messen + handgrepen).
Krimpen deel.
Cabel Cutter Ø 50 mm op beide bladen.
Slot voor het strippen van de kabel (1,5mm - 2,5mm - 4 mm).
RVS mes.
Houder met riem haken clip.
Anti-slip ribbels op ringen voor houvast.
Grote en kleine ogen voor grote of kleine vingers.
Image 1
1 of Schaar voor zwaar werk type no. 841A.3
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw