ISO 6789, DIN EN ISO 6789, NF EN ISO 6789.•Precisie af fabriek: +/- 4%•In één richting voor losschroeven te gebruiken sleutel door omkeren van de bits.•Genummerde sleutel geleverd met een ijkingscertificaat ISO 6789.•Set geleverd in een kunststof Koffer met draai-handgreep.