Conform norm DIN 878.• Meetgebied : 0-12,5 mm.• Nauwkeurigheid : 0,001 mm.• Omzetting van mm in inch.• LCD-scherm, 6 mm.• Bevestigingsbus (doorsnee 8 mm).• Verwisselbare meetpen (M2,5).• 270° draaibaar display.• Zwevend nulpunt.• Bij elke stand van de meetpen kan van beginpunt gewisseld worden.• Er kan met 2 verschillende referentiepunten worden gemeten.• Opslag van de meting in het geheugen (weergave blijft staan).• RS 232 aansluiting - De meting kan naar een statistisch programma worden gestuurd.• Geleverd met conformiteitscertificaat van FACOM.