| Filterelement R066102120DN2006 | Anorganische glasvezel | 6 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R06207804252DN3060 | Metaalgaas | 60 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R065056120DN2025 | Anorganische glasvezel | 25 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R066078130DN2010 | Anorganische glasvezel | 10 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R065056090DN2025 | Anorganische glasvezel | 25 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R066152100DN2010 | Anorganische glasvezel | 10 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R30080DN3080 | Metaalgaas | 80 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R066152112DN2010 | Anorganische glasvezel | 10 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Filterelement R350025DN2025 | Anorganische glasvezel | 25 | Persfilter element | | Niet beschikbaar in de webshop |