Eriks
BRADY

Leidingmerker "Rioolwater" 26x250mm - 4 st/kaart

Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer: B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Legende: Rioolwater
Kleur: Wit op Groen
Klasse: Water
Leidingdiameter (mm): 20-49
Afmeting: 250.00 mm W x 26.00 mm H
1 of Leidingmerker "Rioolwater" 26x250mm - 4 st/kaart
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw