Eriks
BETEX

Electric bearing heater Series: CHC

BETEX CONE HEATER, CHC Serie, Controlled temperature
Voor het verwarmen van lagers, waardoor eenvoudig montage door krimppassing mogelijk wordt gemaakt. Een correcte montage verlengt de levensduur van het lager. Elektrische verwarming is een veilig alternatief voor traditionele methodes zoals het gebruik met hamer, oliebaden of gasbranders! Ook geschikt voor het verhitten van tandwielen, bussen, koppelingen en andere ronde metalen werkstukken.

Voordelen CHC:
  • Temperatuur controle: met vooraf ingestelde temperatuur 120°C
  • Warmhoudfunctie: de unit zal het lager op vooraf ingestelde temperatuur houden
  • Eenvoudig te gebruiken, stekker aansluiten en inschakelen
  • Licht van gewicht, gemakkelijk te verplaatsen
  • Betrouwbaar en flexibel
  • Veilig en schone werking
Image 1
  • 1
1 of Electric bearing heater Series: CHC
ProductMin. binnendiameter [mm]Max. binnendiameter [mm]Max. buitendiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw