Eriks
BAHCO

40-delige Torsie bitset voor Phillips, Pozidriv, TORX en zeskant schroeven type 66IM/40C-1

Voor kruiskop-, Pozidriv-, TORX®- en zeskantschroeven. 40 stuks: 34 Impact bits + 1 slanke slagvaste magnetische bithouder met snelsluiting + 4 Impact Torsion Hex Head Magnetic Nut Drivers + 1 Impact Torsion Hex Drive Socket Adaptors
Alle bits zijn gekleurd
TORX® bits zijn extra gekleurd om de grootte van de punt gemakkelijk te herkennen.
Torsion zone die draaimomentpieken absorbeert, waardoor vroegtijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur wordt verlengd
Een zachtere bit is beter bestand tegen plotselinge slagen (in harde materialen), waardoor de punt niet voortijdig breekt.
Hoogwaardig gelegeerd staal
Mangaanfosfaatafwerking
1/4" zeskantaandrijving DIN 3126 en ISO 1173, stijl C 6.3
75 mm magnetische snelspanboorhouder met lock-in type systeem (stijl E 6.)Bestendige kunststof behuizing, sterk en duurzaam voor een goede bescherming van de bits
180º vergrendelingsfunctie van de behuizing: deksel blijft op zijn plaats, zelfs als het wordt gedraaid (GEPATENTEERD)
Recessen aan de bovenkant en voetjes aan de behuizing maken het mogelijk de set op te stapelen
Draaibare bithouders zorgen voor ruimteoptimalisatie en gemakkelijke toegang tot de bits
Sticker meegeleverd in de set voor identificatie door de gebruiker.
Geleverd in een kartonnen sleeve.
Image 1
1 of 40-delige Torsie bitset voor Phillips, Pozidriv, TORX en zeskant schroeven type 66IM/40C-1
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw