Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
Afplaktape 401E hoge temperatu...
Afplaktape 401E hoge temperatuurbestendig
Ideale combinatie van hechting en weerstand bij hoge temperaturen
Ideaal voor bakprocessen in de verfindustrie
Kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140 ° C
Scheurt niet
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
72
1
Lengte [m]
50
1
Dikte [mm]
0.16
1
Materiaal
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Afplaktape 401E hoge temperatuurbestendig
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Afplaktape 401E, bruin, 72 mm x 50 m
€ 15,25
/
rol
Inloggen