Verbeterde gebruikerservaring
ERIKS introduceert met trots een nieuwe stap in de evolutie van onze FLEXION H104E en H204E hydrauliekslangen: de serie is vanaf nu (t/m maat 1”) standaard voorzien van een gladde buitenmantel. Deze upgrade biedt niet alleen een strakker, moderner uiterlijk, maar ook een verbeterde gebruikerservaring bij installatie en onderhoud.
De technische prestaties waar je op rekent, blijven onaangetast. De FLEXION ENDURO slangen voldoen ruimschoots aan de EN857 2SC-norm, en gaan zelfs verder:
Hogere drukwaarden
Kleinere buigradii voor maximale flexibiliteit
Impulstests tot 1.000.000 cycli – gegarandeerde betrouwbaarheid
De vertrouwde ENDURO-mantel blijft ook in de gladde versie behouden. Deze biedt een uitzonderlijke bescherming tegen slijtage, ozon en weersinvloeden – tot wel 10 keer beter dan vereist volgens de norm. Met deze upgrade tillen we de combinatie van duurzaamheid, prestaties en design naar een hoger niveau.
Welke buitenmantel is geschikt per toepassing?
Product eigenschappen | Gewikkelde slangen | Nieuwe gladde slangen |
|---|---|---|
Slijtvastheid | Zeer goed (tegen schuren) | Zeer goed (tegen schuren) |
Reinigbaarheid | Moeilijker | Makkelijk |
Uiterlijk | Industrieel/ruw en traditoneel | Strak en modern afgewerkt |
Toepassing buiten | Zeer geschikt | Zeer geschikt |
Toepassing binnen | Geschikt | Zeer geschikt |
Belangrijkste verschillen tussen gewikkelde en gladde buitenwand
Product eigenschappen | Gewikkelde buitenwand (Wrapped) | Gladde buitenwand (Smooth) |
|---|---|---|
Productiemethode | Omwikkeld met textielbanden vóór vulkaniseren | Kunststof omhulsel geëxtrudeerd rond de slang |
Oppervlak | Textuur met ribbels/afdrukken van textiel | Egaal, glad oppervlak zonder patronen |
Druk tijdens curing | Ongelijkmatig door overlappende banden | Gelijkmatig door continue kunststofmantel |
Herbruikbaarheid | Textiel is niet herbruikbaar | Kunststof wordt verwijderd en hergebruikt |
Duurzaamheid | Minder duurzaam | Duurzamere oplossing |
Toepassingsgebieden
Landbouwmachines
OEM-bedrijven
Voedingsmiddelenindustrie
Mobiele toepassingen
Spuitgietmachines
Mijnbouw

Flexion Enduro type H204E bevat twee vlechtlagen van staaldraad voor hoge treksterkte.